Tapones para los oídos uvex whisper blue SNR 27 dB talla M

Número de artículo: 2111260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Identificación y clasificación

Número de artículo 2111260
EAN / GTIN 4031101764849
Número del fabricante 2111260
Número L L01660 99
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • uvex whisper + detec en mini caja
  • Tapones reutilizables fáciles de limpiar con cordón
  • Las piezas metálicas incorporadas y el color azul se utilizan para
  • para el reconocimiento en la producción.
  • La superficie lisa y repelente a la suciedad se limpia fácilmente con agua
  • con agua y jabón suave.
  • Siempre disponibles y a mano gracias al cordón - en zonas sin ruido
  • zonas ruidosas, el tapón puede llevarse cómodamente alrededor del cuello.
  • SNR 27 dB H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • N.° de artículo 2111,260
  • Modelo azul con cordón
  • Tamaño M
  • 1 par en mini caja
  • caja 50 pares

Característica:

  • Tipo de producto: Tapón de protección auditiva
  • Nombre del producto: tapones uvex whisper
  • Tipo de producto: tapones auditivos
  • Color (filtro): azul
  • Modelo: con cordel
  • Tamaño: M
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 27 dB
  • Valor M (atenuación del sonido de frecuencia media): 24 dB
  • Valor L (aislamiento acústico de baja frecuencia): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Detectabilidad: Sí
  • Material tapones: Elastómeros termoplásticos (TPE)