Vlněná kukla Multisafe, Černomodrá, Velikost S-M

Č. pol.: 21050-426-010 S-M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 21050-426-010 S-M
EAN/GTIN 5711074917938
Číslo výrobcu 21050-426-010 S-M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatický a nehořlavý
  • Švy z nehořlavé nitě
  • Izolující
  • Díky vlně na vnitřní straně se cítíte v suchu a teple.
  • Pokyny pro péči jsou vytištěny – žádné rušivé štítky
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Charakteristika:

  • Materiál: 50 % viskóza/40 % vlna/8 % PA/2 % CF
  • bezpečnostní informace: Multisafe
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Použití produktu: Příslušenství
  • Nastavení produktu: nehořlavý, antistatický, izolační

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka