• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wolle Balaclava Multisafe, Schwarzblau, Größe S-M

Artikel-Nr.: 21050-426-010 S-M
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21050-426-010 S-M
EAN / GTIN 5711074917938
Herstellernummer 21050-426-010 S-M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisch und flammhemmend
  • Nähte aus flammhemmendem Faden
  • Isolierend
  • Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Merkmal:

  • Material: 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Produktverwendung: Zubehör
  • Produkteigenschaften: flammhemmend, antistatisch, isolierend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb