Cagulă din lână Multisafe, Negru-albastru, Mărime S-M

Cod articol: 21050-426-010 S-M
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 21050-426-010 S-M
EAN / GTIN 5711074917938
Număr producător 21050-426-010 S-M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Antistatic și ignifug
  • Cusături din fir ignifug
  • Izolant
  • Lana din interior te face să te simți uscat și cald.
  • Instrucțiunile de îngrijire sunt imprimate - astfel încât nu există etichete deranjante
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Caracteristică:

  • Material: 50% viscoză/40% lână/8% PA/2% CF
  • Informații privind siguranța: Multisafe
  • Grup ţintă: Unisex
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Utilizarea produsului: accesoriu
  • Setări produs: ignifug, antistatic, izolant

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă