{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 12 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Veľkosť upínania | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 16 mm | |
Dĺžka britov L2 | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie |
Číslo položky | 210400 12 | |
EAN/GTIN | 4045197557544 |