NC zabušivač, 90° 12 mm

Artikl br.: 210400 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Broj oštrica Z: 2
  • Kut vrha: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Rezna glava ⌀ D 12 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 90 stupanj
Veličina prihvata 12 mm
Duljina glave l 16 mm
Duljina rezne oštrice L2 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,6 mm/okr
Drška GARANT TopCut
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210400 12
EAN / GTIN 4045197557544

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve