NC centravimo galvutė 90° 12 mm

Prekės Nr.: 210400 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Smailas kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 12 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 90 laipsniai
Laikiklio dydis 12 mm
Galvutės ilgis I 16 mm
Darbinės dalies ilgis L2 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,6 mm/aps.
Kotas GARANT TopCut
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210400 12
EAN / GTIN 4045197557544

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską