NC-centreerboor 90° 12 mm

Artikelnummer: 210400 12
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Tophoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 12 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 90 graden
Opnamegrootte 12 mm
Koplengte l 16 mm
Snijlengte L2 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,6 mm/omw.
Schacht GARANT TopCut
Inwendige koeling nee
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210400 12
EAN/GTIN 4045197557544

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen