• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Desbarbador de avance y retroceso de metal duro integral con ángulo de hélice, TiSiN, ⌀ DC: 8mm

Número de artículo: 208181 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás
Recubrimiento TiSi
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 8 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Longitud total L 100 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Longitud de filo Lc 2 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Ángulo de desprendimiento 5 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,045 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 1 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,25×L2
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 6
Longitud vástago LS 93 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Denominación del fabricante VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P, K, M, N
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0,05 mm
Medida inferior -0,05 mm
Diámetro posición libre D1 6 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 90 grados
Número de ranuras de sujeción 5
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,05 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,05 mm
Longitud útil L1 25 mm
Longitud funcional 25 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 40 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color Sin
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208181 8
EAN / GTIN 4067263107484
Número del fabricante 208181 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
50
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.
El rectificado en ángulo de hélice a ambos lados de la sección del cabezal da como resultado un corte significativamente más suave y, por tanto, una excelente calidad de la superficie. Para el uso universal en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo evita eficazmente la formación de filos recrecidos, incluso en aluminio y aceros resistentes a la corrosión (INOX).
Modelo plano

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.

Nota:

Producto sucesor para n.° 208180.