TK štvrťkruhová fréza HPC 4,5

Č. pol.: 208023 4,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,01
  • Počet zubov Z: 6

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 4,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia Obrys polomeru ±0,01
Počet zubov Z 6
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 7 mm
väčší ⌀ D2 16 mm
Dĺžka britov Lc 4,5 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Polomerové frézovanie dopredu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu Rádiusová fréza štvrťová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208023 4,5
EAN/GTIN 4062406103866

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Rovné drážkovanie, bez deformácie profilu.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.
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
    Polomer r Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka