• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC, TiAlN, Raggio r: 4,5mm

Codice art.: 208023 4,5
Sconto
CHF 160.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,01
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 4,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Numero denti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 7 mm
⌀ Massimo D2 16 mm
Lunghezza taglienti Lc 4,5 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Fresatura a raggio avanti
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Fresa a raggio concava

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208023 4,5
EAN / GTIN 4062406103866
Codice del produttore 208023 4,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.
Tolleranza: r = ±0,01 mm.

Uso:

Per arrotondare e sbavare bordi.