TK štvrťkruhová fréza HPC, TiAlN, Polomer r: 0,5mm

Č. pol.: 208023 0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,01
  • Počet zubov Z: 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 0,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia Obrys polomeru ±0,01
Počet zubov Z 6
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 7 mm
väčší ⌀ D2 8 mm
Dĺžka britov Lc 0,5 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Polomerové frézovanie dopredu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu Rádiusová fréza štvrťová

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 208023 0,5
EAN/GTIN 4062406103569
Číslo výrobcu 208023 0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Rovné drážkovanie, bez deformácie profilu.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka