{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Polomer r | 0,2 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Smer podávania | horizontálny | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| menší ⌀ D3 | 5,6 mm | |
| väčší ⌀ D2 | 6 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 0,2 mm | |
| Celková dĺžka L | 58 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Polomerové frézovanie | dopredu | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
| Číslo položky | 208023 0,2 | |
| EAN/GTIN | 4062406103538 | |
| Číslo výrobcu | 208023 0,2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |