TKM-sädejyrsin HPC 0,5 mm

Tuote nro.: 208023 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Sädemuototoleranssi: ±0,01
  • syöttösuunta: vaaka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde r 0,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Sädemuototoleranssi ±0,01
HammaslukuZ 6
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
pienempi ⌀ D3 7 mm
isompi ⌀ D2 8 mm
Terän pituus Lc 0,5 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Lastuamisstrategia HPC
Tuotetyyppi Neljänneskehäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208023 0,5
EAN / GTIN 4062406103569

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
800
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, ei profiilivirhettä.
Toleranssi: r = ±0,01 mm.

Käyttö:

Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin