Natahovací čepice jedné velikosti

Č. pol.: 206310379900onesize
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206310379900onesize
EAN/GTIN 7330509679746
Číslo výrobcu 206310379900onesize

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
95 % bavlna, 5 % elastan, pique, 210 g/m²
95 % bavlna, 5 % elastan, dvojitá tkanina

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Tkaná zadní strana s logem Blåkläder

Popis:

  • Tato tenká a pružná třísezónní čepice se skvěle hodí pro profilování zaměstnanců vaší firmy
  • Čepice je kvalitní na bavlněné bázi a je vhodná zejména pro profilování s dokonalým povrchem obtisků, protože se na ni připevňuje pouze jeden menší vysílač od firmy Blåkläder
  • 2063 je k dispozici v sedmi různých barvách

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable