Raztegljiva kapa ene velikosti

Št. art.: 206310379900onesize
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
Barva črna
Vrsta izdelka Kapa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206310379900onesize
EAN/GTIN 7330509679746
Številka proizvajalca 206310379900onesize
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
95 % bombaž, 5 % elastan, pique, 210 g/m²
95 % bombaž, 5 % elastan, dvojna tkanina

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Tkana hrbtna stran z logotipom Blåkläder

Opis:

  • Ta tanka in raztegljiva trisezonska kapa je odlična za profiliranje zaposlenih v vašem podjetju
  • Kapa je bombažna in je še posebej primerna za profiliranje s popolnimi nalepkami, saj je priložen le en manjši pošiljatelj iz podjetja Blåkläder
  • 2063 je na voljo v sedmih različnih barvah

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable