Bonnet stretch onesize

Réf.: 206310379900onesize
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
Couleur schwarz
Type de produit Bonnets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206310379900onesize
EAN / GTIN 7330509679746
Réf. fabricant 206310379900onesize

Description

Exécution:


Matière principale
95% coton, 5% élasthanne, piqué, 210 g/m²
95% coton, 5% élasthanne, tissu double
Détails
Bonne surface pour le transfert
Dossier tissé du logo Blåkläder

Description:

  • Ce chapeau trois saisons, fin et extensible, est idéal pour profiler les employés de votre entreprise
  • Le bonnet a une qualité à base de coton et est particulièrement adapté au profilage avec des surfaces de décalcomanie parfaites, car un seul petit émetteur de Blåkläder est attaché
  • 2063 est disponible en sept couleurs différentes

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable