TK čelná torusová fréza GARANT Master Titan HPC 2

Č. pol.: 206288 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,15 mm
Programovací polomer 0,3 mm
Dĺžka britov Lc 1,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 1,7 mm
Celková dĺžka L 75 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,015 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206288 2
EAN/GTIN 4045197985996

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer rezania R1 = ±0,01 mm.
Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými rýchlosťami posuvu.

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie pri obrábaní titánu pri podmienkach HPC.
Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

Poznámka:

Následné brúsenie sa neodporúča.
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
    ⌀ h9 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka