GARANT Master Titan VHM homlok tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Cikkszám: 206288 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 2
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,15 mm
Programozási rádiusz 0,3 mm
Élhossz Lc 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 1,7 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beállítási szög κ 11 fok
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 0,015 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996
Gyártó száma 206288 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.
Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a titánmegmunkálás területén HPC feltételek mellett.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

Utánköszörülés nem ajánlott

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Titan" Összes megtekintése