Pilový list pro děrovky BIM kov 152 mm 5 ks

Č. pol.: 201706110R
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201706110R
EAN/GTIN 082472201703
Číslo výrobcu 201706110R
Číslo L L51190 177

Popis

Popis:

  • Vysokorychlostní tryskání podél břitu činí čepel odolnější a odolnější proti zlomení
  • Patentovaný systém T2™-. Technologie snižuje řezné síly působící na každý zub a zajišťuje optimalizovaný odvod třísek pro efektivní řezy v širokém spektru materiálů
  • Technologie T2™ navíc zajišťuje 2x delší životnost ve srovnání s předchozím modelem
  • Každý pilový kotouč má jedinečnou konfiguraci s agresivním úhlem zúžení stopky a kuželovým tvarem pilového kotouče pro těžko přístupná místa
  • Speciální konstrukce minimalizuje tření a zahřívání při řezání nejrůznějších kovových materiálů

Obsah:

5 kusů