Hoja de sierra de sable BIM metal 152 mm 5 piezas

Número de artículo: 201706110R
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Optimizado para material de trabajo: Metal
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
Material hoja de sierra BiM
Longitud hoja 152 mm
Optimizado para material de trabajo Metal
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 201706110R
EAN / GTIN 082472201703
Número del fabricante 201706110R
Número L L51190 177
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • El chorro de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • El sistema patentado T2™-. La tecnología reduce las fuerzas de corte en cada diente y proporciona una evacuación optimizada de la viruta para realizar cortes eficientes en una amplia gama de materiales
  • Además, la tecnología T2™ proporciona una vida útil 2 veces mayor en comparación con el modelo anterior
  • Cada hoja de sierra presenta una configuración única con un agresivo ángulo de vástago cónico y una forma de hoja cónica para zonas de difícil acceso
  • El diseño especial minimiza la fricción y la acumulación de calor al cortar la más amplia gama de materiales metálicos

Contenido:

5 Pieza