Reciprozaagblad BIM metaal 152 mm 5 stuks

Artikelnummer: 201706110R
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: metaal
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
Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 152 mm
geoptimaliseerd voor materiaal metaal
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201706110R
EAN/GTIN 082472201703
Nummer fabrikant 201706110R
L-nummer L51190 177
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het hogesnelheidsspuiten langs de snijkant maakt het blad duurzamer en breukbestendiger
  • De gepatenteerde T2™- De technologie vermindert de zaagkrachten op elke tand en zorgt voor een optimale spaanafvoer voor efficiënt zagen in een breed scala van materialen
  • Daarnaast zorgt de T2™-technologie voor een 2x langere levensduur in vergelijking met het vorige model
  • Elk zaagblad heeft een unieke configuratie met een agressieve, taps toelopende schachthoek en een taps toelopende bladvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het speciale ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling bij het zagen van de meest uiteenlopende metaalmaterialen

Inhoud:

5 Stuk