Válcovací žehličky na závity / RS UNF NR.2-64 Tolerance 2A 25 x 9 mm

Č. pol.: 200085
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 200085
EAN/GTIN 4046122299553
Číslo výrobcu 200085
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitové válcovací formy / RS UNF NR.2-64 Tolerance 2A

Vysoce výkonné závitové válcovací formy
švýcarský tvar
tuhá konstrukce, nitridované válce

Závitové válcovací formy JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a pevností do cca 900 N/mm².