RS UNF NR.2-64 2A 25 x 9 mm

Réf.: 200085
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 200085
EAN / GTIN 4046122299553
Réf. fabricant 200085
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RS UNF NR.2-64 tolérance 2A

Filières de roulage de filets à haute performance
Modèle suisse
Conception non réglable, rouleaux de filetage nitrurés

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².