Rolă filetată rigidă / RS UNF NR.2-64 Toleranță 2A 25 x 9 mm

Cod articol.: 200085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 200085
EAN / GTIN 4046122299553
Număr producător 200085
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră de laminare a filetelor / RS UNF NR.2-64 Toleranță 2A

Filieră de laminare a filetelor de înaltă performanță
formă elvețiană
construcție rigidă, role nitrurate

Filierăle de laminare a filetelor JBO sunt potrivite pentru materiale deformabile la rece cu o alungire minimă de aproximativ 8% și o rezistență de până la aproximativ 900 N/mm².