Závitová rolna RS M 1,4 6h 25 x 9 mm

Č. pol.: 200038
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh závitu M
Menovitý priemer závitu metrický 1,4 mm
Závit M1,4-6h
Trieda tolerancie závitu 6h
Proces spracovania obrábanie vnútorných závitov
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 200038
EAN/GTIN 4046122299089
Číslo výrobcu 200038
Číslo L L10180 73
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 1,4 tolerance 6H Vysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².