Rolă filetată rigidă RS M 1,4 6h 25 x 9 mm

Cod articol.: 200038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 1,4 mm
Filet D M1,4-6h
Clasă de toleranţă filete 6h
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 200038
EAN / GTIN 4046122299089
Număr producător 200038
L-Număr L10180 73
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Rolă de filetare / RS M 1,4 toleranță 6H Rularea filetelor de înaltă performanță

Nereglabile, design elvețian, role de filetare nitrurate Role de filetare JBO

Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8% combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm².