Trden navojni valj RS M 1,4 6h 25 x 9 mm

Št. art.: 200038
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta navoja M
Nazivni premer navoja, metrično D 1,4 mm
Navoj D M1,4-6h
Razred tolerance navoja 6h
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200038
EAN/GTIN 4046122299089
Številka proizvajalca 200038
L-število L10180 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS M 1,4 toleranca 6H Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².