Ruční horkovzdušné nářadí

Č. pol.: 1990N-010
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1990N-010
EAN/GTIN 4000896241088
Číslo výrobcu 1990N-010
Číslo L L60140 5376

Popis

Popis:

  • Základní přístroj horkovzdušný přístroj (bez akumulátoru, nabíječky, L-boxxu)
  • Výkon: 2300 W
  • 5 funkcí k uložení (stupeň nastavení vzduchu / teplota)
  • Optimalizované vedení proudu vzduchu
  • Digitální regulace teploty (integrovaná teplotní sonda)
  • Konfigurovatelná funkce Power Safety (režim Eco)
    − Eco 1 pohybem spouštěná funkce Eco
    − Eco 2 pohybem spouštěná funkce Eco (šetří až 40 % energie a snižuje hladinu hluku až na 50 %)
  • Keramický topný prvek
  • Koncepce regulace teploty (Close Loop)
  • Zóna uchopení Soft Touch
  • Optimální ergonomie, skvěle rozložená
  • Standby poloha připravenosti (tlačítko Standby):
    Při stisknutí tlačítka Routa se přístroj přepne do funkce Standby
  • Třída motoru Long life: 1 kh
  • Teplotní rozsah (s elektronickou plynulou regulací): 80–650° C
  • Rozsah množství vzduchu (l/min při 20° C: 200 – 550 l/min), s elektronickou plynulou regulací
  • Celý přístroj je testován na 1000 h