Pistolet chauffant

Réf.: 1990N-010
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1990N-010
EAN / GTIN 4000896241088
Réf. fabricant 1990N-010
Article hors catalogue L60140 5376

Description

Description:

  • Appareil de base pistolet chauffant (sans batterie rechargeable, chargeur, L-Boxx)
  • Puissance : 2300 watts
  • 5 fonctions de mémorisation (niveau d'air / température)
  • Guidage optimisé du flux d'air
  • Régulation de température numérique (sonde de température intégrée)
  • Fonction Power Safety configurable (mode Eco)
    − Eco 1, fonction Eco déclenchée par le mouvement
    − Eco 2, fonction Eco déclenchée par la position (économise jusqu'à 40 % d'énergie et permet une réduction du niveau sonore allant jusqu'à 50°%)
  • Élément chauffant en céramique
  • Système de réglage de la température (Close Loop)
  • Zone de préhension Soft Touch
  • Ergonomie optimale, excellente répartition du centre de gravité
  • Position de mise en veille Standby (touche Standby) :
    appuyer sur la touche losange pour mettre l'appareil en mode Standby
  • Classe de moteur à durée de vie longue : 1 kh
  • Champ de température (à réglage électronique en continu) : 80–650 °C
  • Champ de débit d'air (l/min à 20 °C : 200 – 550 l/min), à réglage continu électronique
  • Appareil complet testé sur 1000 h