Hetelucht handapparaat

Artikelnummer: 1990N-010
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
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1990N-010
EAN/GTIN 4000896241088
Nummer fabrikant 1990N-010
L-nummer L60140 5376

Omschrijving

Omschrijving:

  • Basisapparaat heteluchtapparaat (zonder accu, laadapparaat, L-Boxx)
  • Vermogen: 2300 watt
  • 5 geheugenfuncties (luchtniveau/temperatuur)
  • Geoptimaliseerde luchtstroomgeleiding
  • Digitale temperatuurregeling (geïntegreerde temperatuursensor)
  • Configureerbare Power Safety-functie (eco-modus)
    - Eco 1 bewegingsgetriggerde eco-functie
    - Eco 2 positiegetriggerde eco-functie (bespaart tot 40% energie en vermindert het geluidsniveau met max. 50%)
  • Keramisch verwarmingselement
  • Temperatuur-regelconcept (close loop)
  • Soft touch-greepzone
  • Optimale ergonomie, top uitgebalanceerd
  • Stand-bypositie (stand-bytoets):
    Bij het indrukken van de vierkante toets draait het apparaat in de stand-byfunctie
  • Long life motorklasse: 1 kh
  • Temperatuurbereik (elektronisch traploos regelbaar): 80-650 °C
  • Luchtstroomgebied (l/min bij 20 °C: 200 – 550 l/min), elektronisch traploos regelbaar
  • Totaal apparaat voor 1000 uur getest