Otevřený klíč 8″, nastavitelný, fosfátovaný

Č. pol.: 1966294
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1966294
EAN/GTIN 4010886873410
Číslo výrobcu 1966294
Číslo L L60160 4568

Popis

Popis:

Konstrukce podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, Váleček s levým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chrom-vanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
Provedení PK = háček s plastovým povrchem
Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Otvor pro zavěšení: 1
  • Provedení: švédský model, váleček s levotočivým závitem, provedení P = mangan-fosfát, broušená hlava
  • Stupnice nastavení: 1
  • Celková délka [palce]: 8
  • Celková délka [mm]: 206,5 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Materiál: chrom-vanadová ocel
  • Poloha úst: 15°