Schroefsleutel verstelbaar 8″, gefosfateerd

Artikelnummer: 1966294
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1966294
EAN/GTIN 4010886873410
Nummer fabrikant 1966294
L-nummer L60160 4568

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep

Kenmerk:

  • ophanggat: 1
  • Type: Zweeds model, linker rol, P type = mangaan gefosfateerd, kopgrond
  • Aanpassingsschaal: 1
  • totale lengte [inch]: 8
  • totale lengte [mm]: 206.5 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • mol: 15 °