• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschl. 8″ verstellb. phosphatiert

Artikel-Nr.: 1966294
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1966294
EAN / GTIN 4010886873410
Herstellernummer 1966294
L-Nummer L60160 4568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
  • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
  • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
  • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
  • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 206,5 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °