Hrubovacia a dokončovacia fréza na T-drážky 21X9

Č. pol.: 194050 21X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 8
  • Uhol sklonu zubov: 15

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 21 mm
Dĺžka britov Lc 9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Frézovací profil krížové brity
Tolerancia menovitého ⌀ d11
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet zubov Z 8
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
pre T-drážky DIN 650 12 mm
⌀ vôle D1 10 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194050 21X9
EAN/GTIN 4045197109705

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Rezanie po obvode a na oboch stranách.
Krížové ozubenie s drážkami na lámanie triesky.

Poznámka:

Na frézovanie T-drážok podľa DIN 650.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka