{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 21 mm | |
Terän pituus lc | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
T-urilleDIN 650 | 12 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 194050 21X9 | |
EAN / GTIN | 4045197109705 |