{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 21 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Dantų skaičius Z | 8 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
skirta T formos grioveliams DIN 650 | 12 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 194050 21X9 | |
EAN / GTIN | 4045197109705 |