Hrubovací a dokončovací fréza na T-drážky 21X9 mm

Artiklové číslo: 194050 21X9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Profil frézování: křížové břity
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 8
  • Úhel sklonu šroubovice: 15

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 21 mm
Délka břitu Lc 9 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Profil frézování křížové břity
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Efektivní počet břitů Zeff 4
Počet zubů Z 8
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro T-drážky DIN 650 12 mm
Uvolňovací ⌀ D1 10 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 194050 21X9
EAN / GTIN 4045197109705

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Řeže po obvodu a na obou stranách. Křížové ozubení s drážkami na lámání třísek.

Poznámka:

Pro frézování T-drážek dle DIN 650.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku