Dětská Bunda vyztužená ACCELERATE, Děti, Červená/černá, Velikost 104

Č. pol.: 18901-249-20209 104
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 18901-249-20209 104
EAN/GTIN 5711074719303
Číslo výrobcu 18901-249-20209 104
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vietor a vodotesný
  • Odnímateľná kapucňa s podšívkou
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Rebrované manžety na zápästí sa dobre zatvárajú a vďaka reflexným efektom udržujú chlad vonku
  • , čím zlepšujú viditeľnosť do prostredia

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Vietor a vodotesný
  • Švy sú lepené
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa s elastickou vložkou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obvod hrudníka: 54 cm / 21 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie