Hard Shell-jas voor kinderen ACCELERATE, Kinderen, Verkeersrood/zwart, Maat 104

Artikelnummer: 18901-249-20209 104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 18901-249-20209 104
EAN/GTIN 5711074719303
Nummer fabrikant 18901-249-20209 104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Verwijderbare capuchon met voering
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Geribde manchetten op de polsen sluiten goed en houden de kou buiten
  • beter zicht op het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Wind en waterbestendig
  • Naden zijn gelijmd
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon met elastische inzet
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Borstomtrek: 54 cm / 21 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging