Veste Hard Shell pour enfants ACCELERATE, enfants, Rouge signalisation/noir, Réf. 104

Réf.: 18901-249-20209 104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 18901-249-20209 104
EAN / GTIN 5711074719303
Réf. fabricant 18901-249-20209 104
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Capuche amovible avec doublure
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Les poignets côtelés des poignets se ferment bien et maintiennent le froid à l'extérieur
  • meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les coutures sont collées
  • Capuche doublée amovible avec empiècement élastique
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 185 g/m²
  • Anti-ripstop.
  • Tour de poitrine: 54 cm / 21 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal