Kulaté kleště s izolací 1000 V 170 mm

Č. pol.: 189.17AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 189.17AVSE
EAN/GTIN 3148511436561
Číslo výrobcu 189.17AVSE
Číslo L L60130 3989

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • model s dlouhými, tenkými, vroubkovanými čelistmi pro vytváření ohybů nebo oček ze všech typů drátů
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 175