ALICATE BOCAS REDONDAS AISLADO

Número de artículo: 189.17AVSE
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 189.17AVSE
EAN / GTIN 3148511436561
Número del fabricante 189.17AVSE
Número L L60130 3989

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislado con código de colores de seguridad
  • Modelo con mandíbulas largas, delgadas y estriadas para hacer dobleces u ojales de todo tipo de alambre
  • Cabeza bruñida

Característica:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 175