Tang , ronde bekken , geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 189.17AVSE
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 189.17AVSE
EAN/GTIN 3148511436561
Nummer fabrikant 189.17AVSE
L-nummer L60130 3989

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Model met lange, slanke, getande bek voor het maken van bochten of oogjes van alle soorten draad
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 175