Kleště 1000V ploché 200mm

Č. pol.: 188A.20VE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 188A.20VE
EAN/GTIN 3662424099588
Číslo výrobcu 188A.20VE
Číslo L L60130 9863

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý zvedák individuálně testován pro vaši bezpečnost při 10. 000 V testu
  • Plochy pro upínání oválných a krimpovaných trubek/kabelů jsou kombinovány se silnými břity
  • Břity určené pro čisté řezání všech typů vodičů: Od měkkých drátů přes moderní materiály až po maximálně klavírní drát
  • Velké mechanické výhody díky redukované geometrii hran a břitů
  • Vysokopevnostní uhlíková ocel, s indukčně kalenými břity
  • Ergonomické jednoblokové rukojeti se stejně výhodnou přístupností jako běžné rukojeti a odolné vůči chemikáliím v dílně
  • Odolný lakovaný povrch odolný proti korozi

Charakteristika:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200