PINCE BECS PLATS ISOLEE 1000V 20CM

Réf.: 188A.20VE
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 188A.20VE
EAN / GTIN 3662424099588
Réf. fabricant 188A.20VE
Article hors catalogue L60130 9863

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement pendant 10 secondes à 10. 000 V
  • Les surfaces de serrage des tubes
  • câbles ovales et sertis sont combinées à des lames puissantes
  • Des lames conçues pour une coupe nette de tous les types de fils: des fils doux aux matériaux modernes, en passant par le fil piano maximal
  • Des avantages mécaniques importants grâce à une géométrie réduite des bords et des tranchants
  • Un acier au carbone à haute résistance, avec des tranchants trempés par induction
  • Des poignées monobloc ergonomiques avec la même accessibilité avantageuse que les poignées traditionnelles et résistantes aux produits chimiques dans l'atelier
  • Une finition laquée résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200