TK kotúčová fréza HPC 80X8

Č. pol.: 185015 80X8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,1
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Šírka rezu 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 885 A
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,1
⌀ otvora H6 d1 27 mm
Počet zubov Z 18
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Hrúbka pásu b ±0,1 5 mm
⌀ zväzku d2 ±1 50 mm
Výška zubu Zh 15 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky A/B 8 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rovnakej šírky, dá celkovú šírku E 14,5 mm - 15,8 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky A 6 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozličnej šírky B 10 mm
Možnosti spájania s 2 frézami rozdielnej šírky, dá celkovú šírku E 14,7 mm - 15,8 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky s otvorom
Farebný krúžok bez
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 185015 80X8
EAN/GTIN 4062406397531

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
280
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presná TK kotúčová fréza v oblasti obrábania HPC. S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť.
Zložená fréza: frézy s rovnakým ⌀ a počtom zubov možno pospájať do medzirozmerovej šírky a tiež nastaviť na požadovanú šírku. Zuby do seba zasahujú, pretože frézy nemajú vyvýšený nákružok.
2-dielne súpravy sú obzvlášť úsporné. Vďaka možnosti vzájomnej výmeny je možné používať obe bočné hrany frézy.

Poznámka:

  • Zloženú frézu neupínajte dokopy bez unášacieho prstenca s príslušnou šírkou, aby nedošlo k poškodeniu fréz.
  • Vhodné unášacie prstence nájdete v produktovej skupine 30.
  • Plné drážky:fz pre ae = 0,1×D.

Následný produkt pre č. 185010.
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
    ⌀ךírka ± 0,1×k11 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka