• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresas de disco de MDI HPC, TiAlN, ⌀×ancho ±0,1×k11: 80X8mm

Número de artículo: 185015 80X8
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho ±0,1×k11 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 80 mm
Ancho de corte B 8 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 27 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 18
Longitud total L 8 mm
Material de corte MDI
Norma DIN 885 A
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Vorschub pro Zahn fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 15 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 FDA02702100
Clase de tolerancia del asiento H6
Tamaño del asiento 27
Aceite adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Scheibenfräser HPC
Kragendurchmesser d2 50 mm
Kragenlänge 5 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 10 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 6 grados
Altura de diente H1 15 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,1 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,1 mm
Número de revoluciones máx. 1.193 min-1
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma A
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 8 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 185015 80X8
EAN / GTIN 4062406397531
Número del fabricante 185015 80X8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
70
CuZn
N
300
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco MDI de precisión en la zona de arranque de viruta HPC. Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Fresa de juego combinado: las fresas con el mismo ⌀ y cantidad de dientes pueden combinarse para obtener anchos intermedios y ajustarse al ancho deseado. Los dientes se engranan unos contra otros, puesto que las fresas no tienen ningún collar alrededor del taladro central.
Los juegos de 2 piezas son particularmente económicos. Al cambiar de posición se pueden utilizar los dos filos laterales de una fresa.

Nota:

  • Las fresas en juego combinado deben acoplarse con el anillo de mandriles portafresas de ancho correspondiente; de lo contrario, las fresas podrían resultar dañadas.
  • En cuanto a los anillos de mandriles portafresas, ver grupo de productos 30.
  • Ranuras completas: fz para ae = 0,1×D.

Producto sucesor para n.° 185010.