• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

VHM-Scheibenfräser HPC, TiAlN, ⌀×Breite ±0,1×k11: 80X8mm

Artikel-Nr.: 185015 80X8
Rabatt
637,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite ±0,1×k11 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Scheibenfräser
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 80 mm
Schnittbreite B 8 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 27 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 18
Länge gesamt L 8 mm
Schneidstoff VHM
Norm DIN 885 A
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz 0,05 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 15 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 FDA02702100
Aufnahmetoleranzklasse H6
Aufnahmegröße 27
Öl bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Scheibenfräser HPC
Kragendurchmesser d2 50 mm
Kragenlänge 5 mm
Einstellwinkel 90 Grad
Rückspanwinkel 10 Grad
Seitenspanwinkel 6 Grad
Zahnhöhe H1 15 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,1 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,1 mm
Drehzahl max. 1 193 min-1
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer A
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Farbring ohne
Zerspanungsstrategie HPC
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 8 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 185015 80X8
EAN / GTIN 4062406397531
Herstellernummer 185015 80X8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
280
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich. Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Satzfräser: Fräser mit gleichem ⌀ und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.
2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden.

Hinweis:

  • Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.
  • Passende Fräsdornringe siehe Produktgruppe 30.
  • Vollnuten: fz für ae = 0,1×D.

Nachfolgeprodukt für Nr. 185010.