• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză-disc din carbură HPC, TiAlN, ⌀×lăţime ±0,1×k11: 80X8mm

Cod articol.: 185015 80X8
Reducere
529,91 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime ±0,1×k11 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru tăiş Dc 80 mm
Diametru gaură de montare D3 27 mm
Lăţime de tăiere B 8 mm
Tip de freză ISO Freză-disc cu două fețe
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de așchiere spate 10 grad
Unghi greblă lateral 6 grad
Înălţime dinţi H1 15 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 18
Design de colț cu margini ascuțite
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Lungime utilă L1 15 mm
Lungimea totală L 8 mm
Lungime funcţională 8 mm
Turaţie max. 1.193 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 885 A
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză-disc cu alezaj
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 8 mm
Adâncime de tăiere max. L2 15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 185015 80X8
EAN / GTIN 4062406397531
Număr producător 185015 80X8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc de precizie din carbură monobloc cu caracteristici de aşchiere HPC. Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Freze de grup: Frezele cu acelaşi ⌀ şi număr de dinţi pot fi cuplate şi ajustate la lăţimea solicitată. Dinţii se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălţat pe alezaj.
Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

  • Nu asociaţi frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.
  • Inelele dornului portfreză recomandate sunt prezentate în Grupa de produse 30.
  • Canale complete: fz pentru ae = 0,1×D.

Produsul succesor pentru Cod 185010.